Motion
8M4K XBALE

GATES RUBBER CO
8M4K XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.82 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #08703894
No. Fabricante 8M4K XBALE
Price$15.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8M4K XBALE

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.82 pulg. de D.E., 4000 psi / 275.8 bar de presión de trabajo, 16000 psi / 1103.2 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #08703894
No. Fabricante 8M4K XBALE
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
Price$15.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    671 m / 2200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    71.1 mm / 2.8 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1/2 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.82 in

Details

  • Presión de estallido
    16000 psi / 1103.2 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46575776
  • Número de Upc del fabricante
    072053631340
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera Global M4K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de alta presión. Fácil de enrutar e instalar en zonas extremadamente estrechas. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    M4K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053631340
  • Presión de trabajo
    4000 psi / 275.8 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8M4KXBALE MANGUERA HIDRÁULICA - GLOBAL M4K

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs