Motion
8M500-XTF XREEL

GATES RUBBER CO
8M500-XTF XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.76 pulg. de D.E., 500 psi / 34.5 bar de presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703897
No. Fabricante 8M500-XTF XREEL
Price$10.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8M500-XTF XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1/2 pulg. de D.I., 0.76 pulg. de D.E., 500 psi / 34.5 bar de presión de trabajo, 2000 psi / 137.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703897
No. Fabricante 8M500-XTF XREEL
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
Price$10.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    67 m / 220 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm / 3.5 pulg.
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    1/2 in
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.76 in

Details

  • Presión de estallido
    2000 psi / 137.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    XtraTuff
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46578035
  • Número de Upc del fabricante
    770075226420
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera M500 se recomienda para líneas piloto, líneas de grasa y líneas de retorno de presión con aplicaciones de presión de 500 psi o menos.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    M500 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    NBR
  • UPC_NO
    770075226420
  • Presión de trabajo
    500 psi / 34.5 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
8M500-XTFXREEL MANGUERA HIDRÁULICA - M500

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs