Motion
5MXT XREEL

GATES RUBBER CO
5MXT XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.60 pulg. de D.E., 5500 psi / 379.225 bar de presión de trabajo, 22000 psi / 1516.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703908
No. Fabricante 5MXT XREEL
Precio9.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5MXT XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.60 pulg. de D.E., 5500 psi / 379.225 bar de presión de trabajo, 22000 psi / 1516.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703908
No. Fabricante 5MXT XREEL
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
Precio9.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    134 m / 440 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    45 mm/1.77 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.60 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    22000 psi / 1516.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46579929
  • Número de Upc del fabricante
    770075786535
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    El MXT℮ fue diseñado para abordar los desafíos de las aplicaciones en evolución de nuestros clientes. Gracias a la ciencia de los materiales y a la innovación en los procesos, combinada con una construcción pendiente de patente, Gates ofrece ahora una nueva solución hidráulica más ligera, resistente y flexible. Fabricado con refuerzo de alto rendimiento y caucho de alta calidad y resistente a la abrasión, MXT℮ es un producto premium de aplicación universal que ofrece un rendimiento superior a los estándares de la industria.
  • Tipo de refuerzo
    Trenza de alambre de acero de alta resistencia
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica MXT
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo
  • UPC_NO
    770075786535
  • Presión de trabajo
    5500 psi / 379.225 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA HIDRÁULICA 5MXTXREEL - MXT MEGASYS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno