Motion
10G-10FLK XBULK

GATES RUBBER CO
10G-10FLK XBULK

10G-10FLK XBULK
Artículo MI #08703920
No. Fabricante 10G-10FLK XBULK
Precio85.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
10G-10FLK XBULK

10G-10FLK XBULK
Artículo MI #08703920
No. Fabricante 10G-10FLK XBULK
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
Precio85.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    10
  • Diámetro de la brida
    1.3500 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.2700 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior de la manguera
    0.6260 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Código #10 61 Brida de junta tórica - Komatsu

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FLK
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Brida - Komatsu
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    770075432531
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ubicación de la junta tórica
    Ranura de brida
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075432531

Descripción general

Descripción del fabricante
10G-10FLK ACOPLAMIENTOS A GRANEL - MEGARRÍGIDO
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno