Motion
4G-6FBSPORX XBULK

GATES RUBBER CO
4G-6FBSPORX XBULK

4G-6FBSPORX XBULK
Artículo MI #08703945
No. Fabricante 4G-6FBSPORX XBULK
Precio68.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4G-6FBSPORX XBULK

4G-6FBSPORX XBULK
Artículo MI #08703945
No. Fabricante 4G-6FBSPORX XBULK
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
Precio68.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior de la manguera
    0.2520 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    3/8-19

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    SER
  • Tipo de extremo 1
    FBSPORX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo estándar británico paralelo
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    072053983371
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ubicación de la junta tórica
    En mujer con asiento de nariz invertida
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado con junta tórica
  • Ángulo sentado
    30 °
  • Giro
    Sí
  • Ángulo de rosca
    55°
  • Tipo de rosca
    FBSPOR
  • UPC_NO
    072053983371

Descripción general

Descripción del fabricante
4G-6FBSPORX ACOPLAMIENTOS A GRANEL - MEGARRÍGIDO
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;