Motion
16G-16FJX45S

GATES RUBBER CO
16G-16FJX45S

16G-16FJX45S
Artículo MI #08703988
No. Fabricante 16G-16FJX45S
Precio114.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16G-16FJX45S

16G-16FJX45S
Artículo MI #08703988
No. Fabricante 16G-16FJX45S

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio114.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 16 JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Diámetro interior de la manguera
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-5/16-12 JIC37°
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/16-12

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    45° Tubo doblado, gota corta
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    072053406283
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053406283

Descripción general

Descripción del fabricante
16G-16FJX45S ACOPLAMIENTOS - MEGACRIMP
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno