Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo90 °
- Tamaño del salpicadero4
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior de la manguera0.2520 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesEl acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
- RecubrimientoRecubrimiento Tuff
- ConfiguraciónTubo doblado
- País de origenEE. UU.
- Tipo de extremo 1MQLH
- Forma de ajuste90°
- Tipo de accesorioLok-Brág. Alta
- Para usar conVarios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
- Número de Upc del fabricante770075358633
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- MaterialAcero
- Tipo de selloJunta tórica
- GiroNo
- UPC_NO770075358633
Descripción general
- Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.