Motion
20C5E-20RFJX90 XBULK

GATES RUBBER CO
20C5E-20RFJX90 XBULK

7235-2034 Extremo de la manguera - 1.125 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08704106
No. Fabricante 20C5E-20RFJX90 XBULK
Precio209.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20C5E-20RFJX90 XBULK

7235-2034 Extremo de la manguera - 1.125 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08704106
No. Fabricante 20C5E-20RFJX90 XBULK
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
Precio209.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño/tipo de extremo
    1-1/4 FJX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.1260 pulg.
  • Longitud total
    5.58 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 5/8-12 JIC37°
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/8-12
  • Peso
    1.77 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de conexión 2
    JIC
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    90°
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    C5E
  • Número de Upc del fabricante
    072053845426
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053845426

Descripción general

Descripción del fabricante
20C5E-20RFJX90 ACOPLAMIENTOS A GRANEL - CAMPO
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

También puede gustarle