Motion
20C5E-20RFL90S

GATES RUBBER CO
20C5E-20RFL90S

7235-20355 Extremo de la manguera - 1.125 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08704108
No. Fabricante 20C5E-20RFL90S
Precio180.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
20C5E-20RFL90S

7235-20355 Extremo de la manguera - 1.125 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08704108
No. Fabricante 20C5E-20RFL90S
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
Precio180.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño/tipo de extremo
    1 1/4 Código 61 Brida
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.1260 pulg.
  • Longitud total
    4.95 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 Código 61 Brida
  • Peso
    1.81 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Forma de ajuste
    90°
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Para usar con
    C5E
  • Número de Upc del fabricante
    072053169058
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053169058

Descripción general

Descripción del fabricante
20C5E-20RFL90S ACOPLAMIENTOS - CAMPO
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;