Motion
4C5E-2RMP XBULK

GATES RUBBER CO
4C5E-2RMP XBULK

7236-0075 Extremo de la manguera - 0.1875 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08704109
No. Fabricante 4C5E-2RMP XBULK
Precio19.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4C5E-2RMP XBULK

7236-0075 Extremo de la manguera - 0.1875 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08704109
No. Fabricante 4C5E-2RMP XBULK
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
Precio19.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    2
  • Tamaño/tipo de extremo
    1/8 MP
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Longitud total
    1.53 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/8-27 NPT
  • Tamaño de rosca 1
    1/8-27
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestros acoplamientos acoplables en campo D.O.T. Tipo A1 funcionan con la manguera Gates C5E para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una prensa.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Nombre corto de la conexión 1
    Engarzado
  • Nombre corto de conexión 2
    NPTF
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Hombre
  • Tipo de extremo 1
    MP
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Tubo - NPTF
  • Para usar con
    C5E
  • Número de Upc del fabricante
    072053848120
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    30 °
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca/Ángulo acoplado
  • Giro
    No
  • Ángulo de rosca
    60°
  • UPC_NO
    072053848120

Descripción general

Descripción del fabricante
4C5E-2RMP ACOPLAMIENTOS A GRANEL - CAMPO
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5E ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

También puede gustarle