Motion
6C5-6RFABX

GATES RUBBER CO
6C5-6RFABX

7238-04425 Extremo de la manguera - 0.3125 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08704118
No. Fabricante 6C5-6RFABX
Precio56.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6C5-6RFABX

7238-04425 Extremo de la manguera - 0.3125 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08704118
No. Fabricante 6C5-6RFABX
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
Precio56.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño/tipo de extremo
    3/8 FABX
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3110 pulg.
  • Longitud total
    2.29 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-20
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-20
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos acoplables en campo tipo A2 D.O.T. de Gates funcionan con mangueras C5C, C5CXH, C5D y C5M para permitir un montaje sencillo de las líneas de freno de aire, dirección asistida, enfriador de aceite de transmisión y aceite caliente sin necesidad de una crimpadora.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FABX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    Freno de aire
  • Para usar con
    C5C, C5D, C5CHX, C5M
  • Número de Upc del fabricante
    072053176339
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053176339

Descripción general

Descripción del fabricante
6C5-6RFABX ACOPLAMIENTOS - ACOPLABLES EN CAMPO
  • Diseñado para funcionar con la manguera Gates C5 ; acero al carbono chapado en zinc; cumple con DOT FMVSS 106-74 Tipo AII;

También puede gustarle