Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21/8 pulg.
- Longitud en L1.31 pulg.
- Peso0.06 lb
Details
- Tipo de adaptadorAdaptador recto del freno neumático
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Estilo final 1Línea de freno
- Rosca del extremo 2(NPTF) 1/8–27
Descripción general
Descripción del fabricante
4AB-2FP SURELOK DE FRENO NEUMÁTICO - D.O.T. -
- Los acoplamientos del freno neumático SureLok son fáciles de instalar. Presione para conectarse y obtener un ajuste seguro y duradero
- Conexión y desconexión sencillas del tubo
- Menos piezas de componentes: forma mecanizada internamente en el cuerpo para asegurar la recogida
- Todas las recogidas marcadas con el tamaño del tubo
- Facilidad de inserción del tubo en zonas de acceso restringido
- Solución total del sistema de accesorios
- No se requieren herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature