Motion
8AB-6FP90
7250-01765 Conector de freno - Codo 90° , 1/2 pulg., Línea de freno, 3/8 pulg., (NPTF) 3/8–18
Artículo MI #08704168
No. Fabricante 8AB-6FP90
Price$29.80/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7250-01765 Conector de freno - Codo 90° , 1/2 pulg., Línea de freno, 3/8 pulg., (NPTF) 3/8–18
Artículo MI #08704168
No. Fabricante 8AB-6FP90
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
Price$29.80/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Longitud en L
    1.16 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Details

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Estilo final 1
    Línea de freno
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 3/8–18
  • Caída en T
    0.94 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
8AB-6FP90 SURELOK DE FRENO NEUMÁTICO - D.O.T. -
  • Los acoplamientos del freno neumático SureLok son fáciles de instalar. Presione para conectarse y obtener un ajuste seguro y duradero
  • Conexión y desconexión sencillas del tubo
  • Menos piezas de componentes: forma mecanizada internamente en el cuerpo para asegurar la recogida
  • Todas las recogidas marcadas con el tamaño del tubo
  • Facilidad de inserción del tubo en zonas de acceso restringido
  • Solución total del sistema de accesorios
  • No se requieren herramientas