Motion
12AB-8MP

Gates
12AB-8MP

7250-14565 Conector de freno - Adaptador recto de freno neumático, 3/4 pulg., Línea de freno, 1/2 pulg., (NPTF) 1/2–14
Artículo MI #08704226
No. Fabricante 12AB-8MP
Precio33.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
12AB-8MP

7250-14565 Conector de freno - Adaptador recto de freno neumático, 3/4 pulg., Línea de freno, 1/2 pulg., (NPTF) 1/2–14
Artículo MI #08704226
No. Fabricante 12AB-8MP
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
Precio33.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg.
  • Longitud en L
    2.11 pulg.
  • Peso
    0.32 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador recto del freno neumático
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Estilo final 1
    Línea de freno
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/2–14

Descripción general

Descripción del fabricante
12AB-8MP SURELOK DE FRENO NEUMÁTICO - D.O.T. -
  • Los acoplamientos del freno neumático SureLok son fáciles de instalar. Presione para conectarse y obtener un ajuste seguro y duradero
  • Conexión y desconexión sencillas del tubo
  • Menos piezas de componentes: forma mecanizada internamente en el cuerpo para asegurar la recogida
  • Todas las recogidas marcadas con el tamaño del tubo
  • Facilidad de inserción del tubo en zonas de acceso restringido
  • Solución total del sistema de accesorios
  • No se requieren herramientas

También puede gustarle