Motion
6AB-2MPX45

Gates
6AB-2MPX45

7250-14675 Conector de freno - Codo 45° , 3/8 pulg., Línea de freno, 1/8 pulg., (NPTF) 1/8–27
Artículo MI #08704228
No. Fabricante 6AB-2MPX45
Precio34.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6AB-2MPX45

7250-14675 Conector de freno - Codo 45° , 3/8 pulg., Línea de freno, 1/8 pulg., (NPTF) 1/8–27
Artículo MI #08704228
No. Fabricante 6AB-2MPX45
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
Precio34.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Longitud en L
    1.05 pulg.
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    45° Codo
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Estilo final 1
    Línea de freno
  • Rosca del extremo 2
    (NPTF) 1/8–27
  • Caída en T
    1.05 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
6AB-2MPX45 SURELOK DE FRENO NEUMÁTICO - D.O.T. -
  • Los acoplamientos del freno neumático SureLok son fáciles de instalar. Presione para conectarse y obtener un ajuste seguro y duradero
  • Conexión y desconexión sencillas del tubo
  • Menos piezas de componentes: forma mecanizada internamente en el cuerpo para asegurar la recogida
  • Todas las recogidas marcadas con el tamaño del tubo
  • Facilidad de inserción del tubo en zonas de acceso restringido
  • Solución total del sistema de accesorios
  • No se requieren herramientas