Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg.
- Tamaño del extremo 33/4 pulg.
- Longitud en L3.12 pulg.
- Peso0.76 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Estilo final 1Línea de freno
- Estilo final 2Línea de freno
- Estilo final 3Línea de freno
- Caída en T1.56 pulg.
Descripción general
- Los acoplamientos del freno neumático SureLok son fáciles de instalar. Presione para conectarse y obtener un ajuste seguro y duradero
- Conexión y desconexión sencillas del tubo
- Menos piezas de componentes: forma mecanizada internamente en el cuerpo para asegurar la recogida
- Todas las recogidas marcadas con el tamaño del tubo
- Facilidad de inserción del tubo en zonas de acceso restringido
- Solución total del sistema de accesorios
- No se requieren herramientas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.