Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioCinta protectora
- ColorBlanco
- País de origenCA
- DescripciónLa cinta HeatGuard está diseñada para proporcionar una envoltura aislante no adhesiva que puede utilizarse como sustituto del revestimiento protector HeatGuard, ofreciendo resistencia a salpicaduras de metal fundido, calor radiante, abrasión, atmósfera corrosiva, humedad, productos químicos, vibración y electricidad.
- Tipo de extremoHTG
- Tipo de accesorioManguito
- Código de armonización7019.19.9100
- MaterialFibra de vidrio
- UPC_NO770075524748
Descripción general
- Hilo de fibra de vidrio de punto blanco tejido en una tira plana; recubierto en un lado con óxido de hierro; goma de silicona roja con un grosor nominal de 0.147 in; clasificado para una exposición continua de 500°F (260°C), hasta 2000°F (1093°C) durante 15-20 minutos y hasta 3000°F (1650°C) durante 15-30 segundos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas PowerGrip GT4 de GatesDiseñado con los últimos avances en ciencia de materiales, PowerGrip GT4 de Gates ofreció la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase, sin sacrificar la precisión posicional.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GT
Esta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.