Motion
HBR1050

Gates
HBR1050

Protector de manga PowerWash - Material de PVC
Artículo MI #08705105
No. Fabricante HBR1050
Precio7.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
HBR1050

Protector de manga PowerWash - Material de PVC
Artículo MI #08705105
No. Fabricante HBR1050
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
Precio7.55 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Manguito de restricción de curvatura
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    El manguito cónico de PVC de Gates reduce la tensión de flexión en la manguera cerca del acoplamiento para evitar daños, como en aplicaciones de lavado a presión. Instalado durante el montaje de la manguera, este producto de acabado suave soporta temperaturas de -40F a +200F (-40C a +93C).
  • Tipo de extremo
    HBR
  • Tipo de accesorio
    Protector de manguera
  • Para usar con
    4CM PW4K/6K 4G1 4G1H 4M2T 4M3K 4MXT 4TH7 4TH7NC
  • Código de armonización
    3926.90.9985
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    PVC
  • UPC_NO
    072053031959

Descripción general

Descripción del fabricante
HBR1050 ACCESORIOS - DOBLADO DE VINILO
  • Ajuste por fricción; no se requieren adhesivos ni abrazaderas para mantener el limitador de plegado en su lugar en el conjunto de la manguera; ahorra costes de montaje; el acabado suave no rayará el acabado del equipo que se está lavando; su aspecto atractivo mejora la calidad; el diseño cónico reduce la tensión de doblado de la unión entre la manguera y el acoplamiento para que se pueda esperar una vida útil de la manguera extralarga y sin problemas; la amplia temperatura ayuda a proporcionar una vida útil extralarga tanto para los conjuntos de lavado a presión en frío como en caliente.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo