Motion
G96115-0606 6FB-6FBBV

Gates
G96115-0606 6FB-6FBBV

731700085 Válvula de bola - 7350 psi máx., roscada en línea
Artículo MI #08705130
No. Fabricante G96115-0606 6FB-6FBBV
Precio140.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
G96115-0606 6FB-6FBBV

731700085 Válvula de bola - 7350 psi máx., roscada en línea
Artículo MI #08705130
No. Fabricante G96115-0606 6FB-6FBBV
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
Precio140.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.20 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075394662
  • Presión máxima de funcionamiento
    7350 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • UPC_NO
    770075394662

Descripción general

Descripción del fabricante
6FB-6FBBV VÁLVULAS DE BOLA - BLOQUE DE DOS VÍAS
  • Válvulas de bola bidireccionales de alta presión
  • Presión de trabajo de 3000 a 7300 PSI
  • Tamaños y roscas populares
  • Calidad superior
  • Fácil de instalar
  • Válvulas con fugas antiguas fáciles de reemplazar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo