Motion
8FB-8FBBV

Gates
8FB-8FBBV

Válvula de bola - 2-Way, 7350 psi máx., cuerpo de acero
Artículo MI #08705131
No. Fabricante 8FB-8FBBV
Precio130.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
8FB-8FBBV

Válvula de bola - 2-Way, 7350 psi máx., cuerpo de acero
Artículo MI #08705131
No. Fabricante 8FB-8FBBV

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio130.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.45 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Número de Upc del fabricante
    770075394679
  • Presión máxima de funcionamiento
    7350 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • UPC_NO
    770075394679

Descripción general

Descripción del fabricante
8FB-8FBBV VÁLVULAS DE BOLA - BLOQUE DE DOS VÍAS
  • Válvulas de bola bidireccionales de alta presión
  • Presión de trabajo de 3000 a 7300 PSI
  • Tamaños y roscas populares
  • Calidad superior
  • Fácil de instalar
  • Válvulas con fugas antiguas fáciles de reemplazar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo