Motion
G96120-3232 32FP-32FPBV

Gates
G96120-3232 32FP-32FPBV

731700145 Válvula de bola - 6175 psi máx., roscada en línea
Artículo MI #08705136
No. Fabricante G96120-3232 32FP-32FPBV
Precio1,437.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
G96120-3232 32FP-32FPBV

731700145 Válvula de bola - 6175 psi máx., roscada en línea
Artículo MI #08705136
No. Fabricante G96120-3232 32FP-32FPBV
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
Precio1,437.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    15.50 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075394723
  • Presión máxima de funcionamiento
    6175 psi
  • Tipo de montaje
    Roscado en línea
  • Número de puertos
    2
  • UPC_NO
    770075394723

Descripción general

Descripción del fabricante
32FP-32FPBV VÁLVULAS DE BOLA - BIDIRECCIONALES
  • Válvulas de bola bidireccionales de alta presión
  • Presión de trabajo de 3000 a 7300 PSI
  • Tamaños y roscas populares
  • Calidad superior
  • Fácil de instalar
  • Válvulas con fugas antiguas fáciles de reemplazar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo