Motion
G96310-2424 24FL-24FLBV

Gates
G96310-2424 24FL-24FLBV

731700255 Válvula de bola - 3000 psi máx., bridada en línea
Artículo MI #08705147
No. Fabricante G96310-2424 24FL-24FLBV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
G96310-2424 24FL-24FLBV

731700255 Válvula de bola - 3000 psi máx., bridada en línea
Artículo MI #08705147
No. Fabricante G96310-2424 24FL-24FLBV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la brida
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    10.35 lb

Details

  • Número de Upc del fabricante
    770075394839
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • UPC_NO
    770075394839

Descripción general

Descripción del fabricante
24FL-24FLBV VÁLVULAS DE BOLA - BLOQUE DE DOS VÍAS
  • Válvulas de bola bidireccionales de alta presión
  • Presión de trabajo de 3000 a 7300 PSI
  • Tamaños y roscas populares
  • Calidad superior
  • Fácil de instalar
  • Válvulas con fugas antiguas fáciles de reemplazar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo