Motion
G96355-2424 24FLH-24FLHBV

Gates
G96355-2424 24FLH-24FLHBV

731700315 Válvula de bola - 6000 psi máx., bridada en línea
Artículo MI #08705153
No. Fabricante G96355-2424 24FLH-24FLHBV
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
G96355-2424 24FLH-24FLHBV

731700315 Válvula de bola - 6000 psi máx., bridada en línea
Artículo MI #08705153
No. Fabricante G96355-2424 24FLH-24FLHBV
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la brida
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    12.15 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    770075394891
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de montaje
    Bridado en línea
  • UPC_NO
    770075394891

Descripción general

Descripción del fabricante
24FLH-24FLHBV VÁLVULAS DE BOLA - DOS VÍAS
  • Válvulas de bola bidireccionales de alta presión
  • Presión de trabajo de 3000 a 7300 PSI
  • Tamaños y roscas populares
  • Calidad superior
  • Fácil de instalar
  • Válvulas con fugas antiguas fáciles de reemplazar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo