Motion
20G-20FJX-TCX

Gates
20G-20FJX-TCX

20G-20FJX-TCX
Artículo MI #08705184
No. Fabricante 20G-20FJX-TCX
Precio145.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20G-20FJX-TCX

20G-20FJX-TCX
Artículo MI #08705184
No. Fabricante 20G-20FJX-TCX
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
Precio145.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño/tipo de extremo
    N.o 20 JIC 37° Flare
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2520 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-5/8-12 JIC37°
  • Tamaño de rosca 1
    1 5/8-12

Detalles

  • Detalles adicionales
    El acoplamiento MegaCrimp preensamblado patentado con inserción en “C” ofrece un rendimiento a prueba de fugas de primera clase. Está diseñado con una inserción “C” patentada unida a la férula que se adapta a mangueras de diferentes construcciones y grosores de pared. El diseño de la plaquita garantiza que las fuerzas de rizado se distribuyan uniformemente para formar un sello concéntrico. La plaquita “C” simplifica los requisitos de inventario, ya que un tamaño de acoplamiento MegaCrimp puede adaptarse a varios diámetros exteriores de manguera, tanto en manguera hidráulica trenzada de uno como de dos hilos.
  • Recubrimiento
    Recubrimiento TuffCubierto Xtreme
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Giro hembra
  • Tipo de extremo 1
    FJX
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Tipo de accesorio
    JIC 37° Flare
  • Para usar con
    Varios diámetros exteriores en la manguera de hid. trenzada de 1-Wire 2-Wire
  • Número de Upc del fabricante
    770075639602
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Ángulo de acoplamiento
    37 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075639602

Descripción general

Descripción del fabricante
20G-20FJX-TCX ACOPLAMIENTOS - MEGACRIMP
  • Engaste robusto de “mordida de cable”; Probado con 1 millón de ciclos de impulsos líderes en la industria; Simplifica el aumento de inventario; Revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 % mejor según la norma SAE; Estilos de rosca populares también disponibles con el revestimiento TuffCoat ℮ Xtreme ℮ para una resistencia a la corrosión un 583 % mejor que la norma SAE;