Motion
6ACA-8TORSP

Gates
6ACA-8TORSP

6ACA-8TORSP
Artículo MI #08705245
No. Fabricante 6ACA-8TORSP
Price$68.13/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
6ACA-8TORSP

6ACA-8TORSP
Artículo MI #08705245
No. Fabricante 6ACA-8TORSP
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
Price$68.13/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del salpicadero
    8
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior de la manguera
    0.3110 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    3/4-16

Details

  • Detalles adicionales
    Los sistemas funcionan mejor cuando se utilizan piezas diseñadas y fabricadas para funcionar juntas. Si utiliza mangueras de aire acondicionado PolarSeal® de Gates para sus aplicaciones, utilice acoplamientos PolarSeal de Gates para completar su montaje. Estas mangueras y acoplamientos se diseñaron para un ajuste garantizado y duradero para ofrecerle el mejor y más fiable rendimiento.
  • Configuración
    Camiseta
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    TORSP
  • Tipo de accesorio
    Empalme de junta tórica en T
  • Para usar con
    Manguera de refrigerante PolarSeal
  • Número de Upc del fabricante
    072053561210
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053561210

Descripción general

Descripción del fabricante
6ACA-8TORSP ACOPLAMIENTOS - POLARSEAL
  • Amplia gama de estilos de acoplamiento para garantizar la conexión correcta; disponible en estilos recto, 45° y 90° ; también están disponibles juntas tóricas especialmente compuestas para R134a refrigerantes; acoplamientos PolarSeal II disponibles en configuraciones de pinzamiento y engarzado automático;