Motion
3-2MPG
3-2MPG
Artículo MI #08705464
No. Fabricante 3-2MPG
Precio6.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3-2MPG
Artículo MI #08705464
No. Fabricante 3-2MPG
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
Su precio$6.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    2
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    3
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1/8-27

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    MPG
  • Tipo de accesorio
    Grasa
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Número de Upc del fabricante
    072053076936
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Interferencia de rosca
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    072053076936

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTOS 3-2MPG - CRIMPADO ELÉCTRICO
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;