Motion
12GS-16FFORX90L

GATES RUBBER CO
12GS-16FFORX90L

Extremo de la manguera GlobalSpiral de 7347-34465 pulg. de D.I. de la manguera de 0.75 pulg.
Artículo MI #08705498
No. Fabricante 12GS-16FFORX90L
Precio186.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12GS-16FFORX90L

Extremo de la manguera GlobalSpiral de 7347-34465 pulg. de D.I. de la manguera de 0.75 pulg.
Artículo MI #08705498
No. Fabricante 12GS-16FFORX90L
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
Su precio$186.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Longitud total
    5.39 pulg.
  • Tamaño SAE
    J1453 Junta tórica para cara
  • Tamaño de la rosca
    1 7/16-12 FFOR
  • Tamaño de rosca 1
    1 7/16-12
  • Peso
    1.32 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos GlobalSpiral están especialmente diseñados para proporcionar un rendimiento superior para aplicaciones de mangueras hidráulicas de cable en espiral de alta presión y alto impulso. Se pueden utilizar con todas las mangueras de alambre MegaSys de Gates de cuatro y seis espirales hasta 6,000 psi. Cuando se utilizan con casquillos de 2 hilos, los acoplamientos GlobalSpiral también se pueden engarzar en las mangueras trenzadas de alambre de Gates. El innovador diseño de dos piezas sin filo reduce el tiempo de montaje, la mano de obra, los errores de fabricación y la contaminación del ?sistema de alimentación de uid. Caídas S, M y L según norma ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Acoplamientos MGS para uso exclusivo con el engarzador MC4-20 .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Mujer
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Forma de ajuste
    90° Codo
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    MegaSys 4 y manguera Hyd 6-Spiral hasta 8K psi
  • Norma de ajuste ISO
    12151-1 Hexagonal métrico
  • Número de Upc del fabricante
    072053544121
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    072053544121

Descripción general

Descripción del fabricante
12GS-16FFORX90L ACOPLAMIENTOS -
  • Engaste “de mordida” para una mejor retención del acoplamiento; probado con 1,000,000 ciclos de impulso líderes en la industria; capacidad de temperatura de +250°F para una vida útil de ensamblaje más larga; revestimiento TuffCoat respetuoso con el medio ambiente para una resistencia a la corrosión un 347 por ciento mejor que la norma SAE;