Motion
12B-12FFORX-SS XBULK

GATES RUBBER CO
12B-12FFORX-SS XBULK

12B-12FFORX-SS XBULK
Artículo MI #08705570
No. Fabricante 12B-12FFORX-SS XBULK
Precio182.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
12B-12FFORX-SS XBULK

12B-12FFORX-SS XBULK
Artículo MI #08705570
No. Fabricante 12B-12FFORX-SS XBULK
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
Precio182.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    12
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior de la manguera
    0.7520 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    1 3/16-12

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los acoplamientos de acero inoxidable de Gates son ideales para su uso en condiciones corrosivas, como pulverización de sal en operaciones marinas, productos químicos cáusticos en aplicaciones agrícolas, lavados frecuentes en el procesamiento de alimentos y bebidas y otros entornos hostiles.
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    KR
  • Tipo de extremo 1
    FFORX
  • Tipo de accesorio
    Junta de cara de junta tórica
  • Para usar con
    EFG3K, G1/G1H, G2, M2T, M3K, M4K/M4KL, M5K, limpieza
  • Número de Upc del fabricante
    770075420095
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075420095

Descripción general

Descripción del fabricante
12B-12FFORX-SSXBULK ACOPLAMIENTOS -
  • Los acoplamientos de acero inoxidable duran más que los acoplamientos estándar, por lo que puede evitar sustituir todo un conjunto antes de que sea necesario sustituir la manguera; reforzados con acero inoxidable de grado 316 , estos intervalos de mantenimiento más largos significan más valor para su dólar; los vástagos de acero inoxidable de Gates están disponibles en la serie B para manguera trenzada o en la serie S para alambre espiral;