Motion
4C14-4FJSX-B XBULK

Gates
4C14-4FJSX-B XBULK

7753-1012 Extremo de la manguera - 0.1875 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08705840
No. Fabricante 4C14-4FJSX-B XBULK
Precio18.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
4C14-4FJSX-B XBULK

7753-1012 Extremo de la manguera - 0.1875 pulg. D.I. de la manguera
Artículo MI #08705840
No. Fabricante 4C14-4FJSX-B XBULK
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
Precio18.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    4
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    4
  • Diámetro interior de la manguera
    0.1890 pulg.
  • Longitud total
    0.95 pulg.
  • Tamaño de rosca 1
    7/16-20
  • Peso
    0.05 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Herramientas especiales disponibles para facilitar las instalaciones de tipo embutido.
  • Configuración
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de extremo 1
    FJSX
  • Tipo de accesorio
    Asiento doble FJX/SAE
  • Para usar con
    C14 y C14CT
  • Número de Upc del fabricante
    770075434696
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Latón
  • Ángulo de acoplamiento
    37/45 °
  • Tipo de sello
    Ángulo acoplado
  • Giro
    Sí
  • UPC_NO
    770075434696

Descripción general

Descripción del fabricante
4C14-4FJSX-B ACOPLAMIENTOS XBULK - C14
  • Diseñado para funcionar con manguera C14 ; acero inoxidable, latón o acero al carbono; recomendado para descarga de compresores de aire, aceite y fluidos calientes, ambientes calientes y grasos; cumple con la especificación SAE100 R14 ;