Motion
5X100 MATERIAL A GRANEL BG 300D

GATES RUBBER CO
5X100 BG BULK MATERIAL 300D

5X100 MATERIAL A GRANEL BG 300D
Artículo MI #08706429
No. Fabricante 5X100 BG BULK MATERIAL 300D
Price$147.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5X100 BG BULK MATERIAL 300D

5X100 MATERIAL A GRANEL BG 300D
Artículo MI #08706429
No. Fabricante 5X100 BG BULK MATERIAL 300D
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
Price$147.59/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    35.0 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    6.14 pulg.

Details

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de materiales abrasivos como barito y cemento desde un buque de suministro a una plataforma o plataforma de perforación marítima; y para aplicaciones de transferencia en plataformas o plataformas de perforación marítima o terrestre. El refuerzo de alta resistencia está diseñado para sobrevivir a requisitos extremos de aplicación en yacimientos petrolíferos.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, filamento estático
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma natural - Tipo D3
  • UPC_NO
    770075714804
  • Presión de trabajo
    20.7

Descripción general

Descripción del fabricante
5X100 MATERIAL A GRANEL DORADO NEGRO 300D

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs