Motion
4X200 ALIMENTOS O&D 150SD WHI CORR

GATES RUBBER CO
4X200 FOOD O&D 150SD WHI CORR

4X200 ALIMENTOS O&D 150SD WHI CORR
Artículo MI #08706447
No. Fabricante 4X200 FOOD O&D 150SD WHI CORR
Price$152.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X200 FOOD O&D 150SD WHI CORR

4X200 ALIMENTOS O&D 150SD WHI CORR
Artículo MI #08706447
No. Fabricante 4X200 FOOD O&D 150SD WHI CORR
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
Price$152.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    18.0 pulg.
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    4.60 pulg.

Details

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: transporte en camión cisterna, barcaza, barco o depósito de almacenamiento de una variedad de productos alimenticios como grasa animal, aceite vegetal y otros aceites comestibles a temperaturas de hasta +230°F que requieren manguera sanitaria de la FDA. También apto para helados y otros productos lácteos que requieren estándares 3A–Class 3 .
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    230 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Blanco
  • Material del tubo
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • UPC_NO
    770075401919
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
4X200FT ACEITES MAESTROS Y LÁCTEOS ALIMENTARIOS 150SD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs