Motion
3/4X50 PLANTA+ 250

GATES RUBBER CO
3/4X50 PLANT+ 250

3/4X50 PLANTA+ 250
Artículo MI #08706484
No. Fabricante 3/4X50 PLANT+ 250
Precio6.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X50 PLANT+ 250

3/4X50 PLANTA+ 250
Artículo MI #08706484
No. Fabricante 3/4X50 PLANT+ 250
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
Precio6.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.15 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren máxima flexibilidad y buena resistencia al aire, el agua y el calor. Solo para aceites SAE de contacto intermitente.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Elastómero especialmente compuesto - Tipo B1
  • UPC_NO
    072053644401
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4X50FT PLANTA MASTER PLUS 250