Motion
1X350 AG 200

GATES RUBBER CO
1X350 AG 200

1X350 AG 200
Artículo MI #08706503
No. Fabricante 1X350 AG 200
Precio7.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X350 AG 200

1X350 AG 200
Artículo MI #08706503
No. Fabricante 1X350 AG 200
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
Precio7.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    350 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.40 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    EPDM - Tipo P
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Diseñado para aplicaciones de pulverización agrícola, como soluciones diluidas de herbicidas y fertilizantes.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • UPC_NO
    770075689911
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1XRL AG MAESTRO 200
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"