Motion
3/4X200 PLANTA 250 NEGRO UPS

GATES RUBBER CO
3/4X200 PLANT 250 BLACK UPS

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 200 pies de longitud
Artículo MI #08706510
No. Fabricante 3/4X200 PLANT 250 BLACK UPS
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X200 PLANT 250 BLACK UPS

Manguera industrial - 3/4 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 250 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 200 pies de longitud
Artículo MI #08706510
No. Fabricante 3/4X200 PLANT 250 BLACK UPS
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
Su precio$5.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.15 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: aplicaciones de aire y agua que requieren la máxima flexibilidad en cualquier industria, incluyendo minería, construcción, agricultura, reparación de vehículos y operaciones en planta. Adecuado para la pulverización agrícola ligera, como soluciones diluidas de herbicidas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    200 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    770075424048
  • Presión de trabajo
    250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4X200FT MAESTRO DE PLANTA 250 UPS NEGROS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"