Motion
5/8X500 PLANTA CL XTREME 315

GATES RUBBER CO
5/8X500 CL PLANT XTREME 315

Manguera industrial - 5/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 315 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 500 pies de longitud
Artículo MI #08706535
No. Fabricante 5/8X500 CL PLANT XTREME 315
Precio11.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5/8X500 CL PLANT XTREME 315

Manguera industrial - 5/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 315 psi, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 500 pies de longitud
Artículo MI #08706535
No. Fabricante 5/8X500 CL PLANT XTREME 315
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
Precio11.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.98 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren una manguera espiral de calidad superior con excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, aceites de petróleo y aceites lubricantes (hasta +212°F).
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    770075452683
  • Presión de trabajo
    315 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5/8X500FT CL MAESTRO DE PLANTA XTREME 315

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos