Motion
1/4X500CL PLANTA XTRM 300AR ROJO

GATES RUBBER CO
1/4X500CL PLANT XTRM 300AR RED

1/4X500CL PLANTA XTRM 300AR ROJO
Artículo MI #08706537
No. Fabricante 1/4X500CL PLANT XTRM 300AR RED
Precio6.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/4X500CL PLANT XTRM 300AR RED

1/4X500CL PLANTA XTRM 300AR ROJO
Artículo MI #08706537
No. Fabricante 1/4X500CL PLANT XTRM 300AR RED
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
Precio6.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.53 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo carboxilado - Tipo C4
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren una manguera espiral de calidad superior con resistencia superior a la abrasión, excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, aceites de petróleo y aceites lubricantes (hasta +212°F). Recomendado solo para transferencia de gasolina, queroseno y fueloil a +120°F.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075514442
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4X500FT CL MAESTRO DE PLANTA XTREME 300 AR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"