Motion
1/2XRL PLANT XTREM 300 AR BLK

GATES RUBBER CO
1/2XRL PLANT XTREM 300 AR BLK

1/2XRL PLANT XTREM 300 AR BLK
Artículo MI #08706542
No. Fabricante 1/2XRL PLANT XTREM 300 AR BLK
Precio8.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2XRL PLANT XTREM 300 AR BLK

1/2XRL PLANT XTREM 300 AR BLK
Artículo MI #08706542
No. Fabricante 1/2XRL PLANT XTREM 300 AR BLK
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
Su precio$8.76/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.84 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo carboxilado - Tipo C4
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones que requieren una manguera espiral de calidad superior con resistencia superior a la abrasión, excelente flexibilidad y máxima resistencia al aire, agua, aceites de petróleo y aceites lubricantes (hasta +212°F). Recomendado solo para transferencia de gasolina, queroseno y fueloil a +120°F.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075709244
  • Presión de trabajo
    300 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2XRL MAESTRO DE PLANTAS XTREME 300 AR NEGRO