Motion
1/2X500 LAVADO LIMPIO SIN CHUBASCOS

GATES RUBBER CO
1/2X500 CLEAN WASHDWN W/O NOZZ

Manguera industrial - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #08706546
No. Fabricante 1/2X500 CLEAN WASHDWN W/O NOZZ
Precio5.68 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/2X500 CLEAN WASHDWN W/O NOZZ

Manguera industrial - 1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 200 psi, material de tubo de caucho EPDM, material de cubierta de caucho EPDM, 500 pies de longitud
Artículo MI #08706546
No. Fabricante 1/2X500 CLEAN WASHDWN W/O NOZZ
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
Precio5.68 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    500 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    5.0 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.91 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Blanco
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: agua fría y caliente hasta +212°F (+100°C) donde se inyecta vapor en el agua. Se utiliza para el servicio de lavado de fábricas de papel, manipulación de alimentos o plantas de procesamiento que requieren manguera con una cubierta que no deja marcas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • UPC_NO
    770075452706
  • Presión de trabajo
    200 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
LAVADO MAESTRO LIMPIO DE 1/2X500FT CL SIN