Motion
1X125 COMBUSTIBLE LP350

GATES RUBBER CO
1X125 FUEL LP350

1X125 COMBUSTIBLE LP350
Artículo MI #08706552
No. Fabricante 1X125 FUEL LP350
Precio33.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1X125 FUEL LP350

1X125 COMBUSTIBLE LP350
Artículo MI #08706552
No. Fabricante 1X125 FUEL LP350
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
Precio33.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    125 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.51 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Propano líquido o gaseoso, butano o cualquier combinación de estas dos mezclas. Se puede utilizar para gas natural (sin exceder los 50 psi) en determinadas condiciones, como áreas abiertas/exteriores y edificios de fábrica bien ventilados (si lo permiten los códigos de construcción locales).
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    4 espirales, fibra
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075250739
  • Presión de trabajo
    24.1

Descripción general

Descripción del fabricante
1X125FT MAESTRO DE COMBUSTIBLE LP350

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good