Motion
1-1/2X50 COMBUSTIBLE Y ACEITE DE BAJA PRESIÓN 200

GATES RUBBER CO
1-1/2X50 LOW PRES FUEL&OIL 200

1-1/2X50 COMBUSTIBLE Y ACEITE DE BAJA PRESIÓN 200
Artículo MI #08706596
No. Fabricante 1-1/2X50 LOW PRES FUEL&OIL 200
Precio60.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X50 LOW PRES FUEL&OIL 200

1-1/2X50 COMBUSTIBLE Y ACEITE DE BAJA PRESIÓN 200
Artículo MI #08706596
No. Fabricante 1-1/2X50 LOW PRES FUEL&OIL 200
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
Precio60.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    12.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.77 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Para usar en líneas de combustible, aceite, refrigerante, agua y alcohol que requieren MIL–DTL–6000.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Cloropreno - Tipo A
  • UPC_NO
    770075503279
  • Presión de trabajo
    13.8

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2X50 MANGUERA DE COMBUSTIBLE Y ACEITE DE BAJA PRESIÓN 200
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"