Motion
3/4X50 F/F STEAM+ 250 CONJ. WRP

GATES RUBBER CO
3/4X50 F/F STEAM+ 250 ASSY WRP

3/4X50 F/F STEAM+ 250 CONJ. WRP
Artículo MI #08706599
No. Fabricante 3/4X50 F/F STEAM+ 250 ASSY WRP
Precio1,662.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X50 F/F STEAM+ 250 ASSY WRP

3/4X50 F/F STEAM+ 250 CONJ. WRP
Artículo MI #08706599
No. Fabricante 3/4X50 F/F STEAM+ 250 ASSY WRP
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
Precio1,662.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.27 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Rojo
  • Material de la cubierta
    Elastómero especialmente compuesto - Tipo B1
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Todos los tipos de vapor – saturado y sobrecalentado – hasta 250 PSI y +450°F (+232°C). Cubierta de compuesto especial para uso en refinerías y plantas de procesamiento.
  • Código de armonización
    4009.22.0050
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    450 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P2
  • UPC_NO
    770075282013
  • Presión de trabajo
    17.2

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO DE PLANTA 3/4X50FT F/F MÁS VAPOR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"