Motion
4X50 TRANSPORTE AÉREO MINERO 600HT

GATES RUBBER CO
4X50 MINE AIRDRILL 600HT

4X50 TRANSPORTE AÉREO MINERO 600HT
Artículo MI #08706602
No. Fabricante 4X50 MINE AIRDRILL 600HT
Precio182.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
4X50 MINE AIRDRILL 600HT

4X50 TRANSPORTE AÉREO MINERO 600HT
Artículo MI #08706602
No. Fabricante 4X50 MINE AIRDRILL 600HT
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
Precio182.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    25.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.79 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    CPE - Tipo J
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Uso de alta presión para trabajos extrapesados en aplicaciones industriales, de construcción y de minería neumática que requieren manguera trenzada con un tubo resistente al aceite y una cubierta resistente a la abrasión.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    CPE - Tipo J
  • UPC_NO
    770075322658
  • Presión de trabajo
    41.4

Descripción general

Descripción del fabricante
4X50FT PERFORADOR DE AIRE MAESTRO DE MINA 600HT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good