Motion
2-1/2X100 AIRE MINERO 500FR BLK

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 MINE AIR 500FR BLK

2-1/2X100 AIRE MINERO 500FR BLK
Artículo MI #08706609
No. Fabricante 2-1/2X100 MINE AIR 500FR BLK
Precio89.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 MINE AIR 500FR BLK

2-1/2X100 AIRE MINERO 500FR BLK
Artículo MI #08706609
No. Fabricante 2-1/2X100 MINE AIR 500FR BLK
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
Precio89.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    30.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.14 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Uso intensivo y de alta presión en aplicaciones industriales, de construcción y de minería neumática que requieren manguera trenzada con un tubo resistente al aceite y una cubierta resistente a la abrasión.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material de refuerzo
    Trenzado, alambre de acero
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053670639
  • Presión de trabajo
    34.5

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1/2X100FT PERFORADOR DE AIRE MAESTRO DE MINA 500FR
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good