Motion
1/4X550 AIRE DE ESCUBA 500 AMARILLO

GATES RUBBER CO
1/4X550 AIR SCUBA 500 YELLOW

1/4X550 AIRE DE ESCUBA 500 AMARILLO
Artículo MI #08706650
No. Fabricante 1/4X550 AIR SCUBA 500 YELLOW
Precio13.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1/4X550 AIR SCUBA 500 YELLOW

1/4X550 AIRE DE ESCUBA 500 AMARILLO
Artículo MI #08706650
No. Fabricante 1/4X550 AIR SCUBA 500 YELLOW
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
Precio13.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    550 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    2.7 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.51 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Amarillo
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manipulación de mezclas de oxígeno, helio y gases nitrógeno utilizados habitualmente en aplicaciones de buceo como manguera de respiración de aire. La manguera resistente al acodamiento está diseñada para un desgaste extralargo en condiciones de uso normal. Para uso en aplicaciones SCUBA que impliquen suministro regulado de aire a máscara respiratoria, compensador de flotabilidad y otros accesorios de buceo. Se utiliza en aplicaciones recreativas, de salvamento y de buceo en plataformas petrolíferas.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    120 °F
  • Temperatura mínima
    -20 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético trenzado
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075699347
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4X550FT BUCEO MAESTRO DE AIRE 500 AMARILLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron