Motion
3/4X400 AG PULVERIZACIÓN 800

GATES RUBBER CO
3/4X400 AG SPRAY 800

3/4X400 AG PULVERIZACIÓN 800
Artículo MI #08706659
No. Fabricante 3/4X400 AG SPRAY 800
Precio18.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3/4X400 AG SPRAY 800

3/4X400 AG PULVERIZACIÓN 800
Artículo MI #08706659
No. Fabricante 3/4X400 AG SPRAY 800
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
Precio18.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    400 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    6.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.14 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Verde
  • Material de la cubierta
    PVC - Tipo G
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Pulverizar céspedes, árboles y aplicaciones similares con soluciones diluidas de pesticidas y herbicidas a base de agua y aceite.
  • Código de armonización
    3917.39.0020
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    130 °F
  • Temperatura mínima
    -10 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético
  • Color del tubo
    Verde
  • Material del tubo
    PVC - Tipo G
  • UPC_NO
    072053676341
  • Presión de trabajo
    800 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4X400FT AG PULVERIZADOR MAESTRO 800

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"