Especificaciones
Dimensiones
- Longitud100 pies
- Radio de curvatura mínimo2.5 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.74 pulg.
Detalles
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaNitrilo modificado - Tipo C2
- DescripciónRECOMENDADO PARA: Equipos de limpieza a alta presión con agua fría y caliente utilizados en aplicaciones comerciales e industriales de limpieza, procesamiento de alimentos, saneamiento y lavado de automóviles en las que se requiere servicio pesado. Cubierta especialmente compuesta para soportar entornos hostiles.
- Código de armonización4009.21.0000
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima250 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Material de refuerzo2 trenzados, cable
- Color del tuboNegro
- Material del tuboNitrilo - Tipo C
- UPC_NO770075738978
- Presión de trabajo420
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de GatesLos ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.
Folleto de alquiler de equipos de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Ofrece un rendimiento, durabilidad y fiabilidad mejorados para satisfacer las demandas cambiantes de las aplicaciones hidráulicas modernas.