Motion
1-3/4X10 CONDUCTO DE AIRE 15SD

GATES RUBBER CO
1-3/4X10 AIR DUCT 15SD

1-3/4X10 CONDUCTO DE AIRE 15SD
Artículo MI #08706750
No. Fabricante 1-3/4X10 AIR DUCT 15SD
Precio45.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-3/4X10 AIR DUCT 15SD

1-3/4X10 CONDUCTO DE AIRE 15SD
Artículo MI #08706750
No. Fabricante 1-3/4X10 AIR DUCT 15SD
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
Precio45.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    1.8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.00 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de calefacción y ventilación, como admisión de aire para unidades de conversión de butano, conductos de aire y calentador, líneas de descongelación, conexiones de filtro de aire al carburador, conductos de escape, líneas de ventilación para alcantarillas y drenajes de remolques.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Cloropreno - Tipo A
  • UPC_NO
    072053678147
  • Presión de trabajo
    15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1 3/4X10FT CONDUCTO DE AIRE 15SD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"