Motion
1-3/8X10 MARINO+ HÚMEDO EXH 85SD

GATES RUBBER CO
1-3/8X10 MARINE+ WET EXH 85SD

1-3/8X10 MARINO+ HÚMEDO EXH 85SD
Artículo MI #08706751
No. Fabricante 1-3/8X10 MARINE+ WET EXH 85SD
Precio35.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-3/8X10 MARINE+ WET EXH 85SD

1-3/8X10 MARINO+ HÚMEDO EXH 85SD
Artículo MI #08706751
No. Fabricante 1-3/8X10 MARINE+ WET EXH 85SD
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
Precio35.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    4.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.82 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: escape húmedo marino y aplicaciones de uso general. Adecuado para líneas de refrigerante en las que se requieren curvas cerradas.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053215458
  • Presión de trabajo
    5.9

Descripción general

Descripción del fabricante
1 3/8X10FT MAESTRO MARINO MÁS HÚMEDO