Motion
2-1/2X100 COMBUSTIBLE 150SD CORR

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 FUEL 150SD CORR

2-1/2X100 COMBUSTIBLE 150SD CORR
Artículo MI #08706801
No. Fabricante 2-1/2X100 FUEL 150SD CORR
Precio44.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2-1/2X100 FUEL 150SD CORR

2-1/2X100 COMBUSTIBLE 150SD CORR
Artículo MI #08706801
No. Fabricante 2-1/2X100 FUEL 150SD CORR
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
Precio44.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    8.0 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.05 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel), aceites y otros productos derivados del petróleo. Ideal para uso en camiones de servicio de yacimientos petrolíferos.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053653823
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
2 1/2X100FT MAESTRO DE COMBUSTIBLE 150SD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs