Motion
3X200 COMBUSTIBLE 150D SUAVE

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL 150D SMOOTH

3X200 COMBUSTIBLE 150D SUAVE
Artículo MI #08706802
No. Fabricante 3X200 FUEL 150D SMOOTH
Precio64.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
3X200 FUEL 150D SMOOTH

3X200 COMBUSTIBLE 150D SUAVE
Artículo MI #08706802
No. Fabricante 3X200 FUEL 150D SMOOTH
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
Precio64.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    200 pies
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    3.45 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Cloropreno - Tipo A
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Transferencia de combustibles refinados (gasolina comercial y diésel), aceites y otros productos derivados del petróleo. Ideal para uso en camiones de servicio de yacimientos petrolíferos.
  • Código de armonización
    4009.21.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de varias capas, filamento estático
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053655476
  • Presión de trabajo
    10.3

Descripción general

Descripción del fabricante
3X200FT MAESTRO DE COMBUSTIBLE 150D

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good